Ko-ken (Ko-ken/Yamashita Industrial Research Institute) 1/2 "(12.7mm) SQ. + Anti-vibration bit holder

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)22.5
Dimension D2 (mm)25
Dimension H (mm)15
Hex Size across Flats (mm)1/2\"(12.7mm)SQ
Mass (g)130
Overall Length (mm)55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan