Mitsubishi Materials WSTAR drill MVE

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Flute Length (mm)62
MaterialCarbide
Overall Length (mm)123
Surface TreatmentPVD coating
Trusco Part No.668-7881

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* For separately shipped products, if you order by cash on delivery, it will be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan