Mitsubishi Materials VQ end mill

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Effective Length (mm)30
MaterialUltra fine particle carbide
Number of Tips3
Overall Length (mm)110
Trusco Part No.663-9381

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan