Mitsubishi Materials Violet Roughing Medium Blade End Mill (Mata Pahat Frais Kasar)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsCarbon steel / alloy steel, pre-hardened steel, austenitic stainless steel, titanium alloy / heat resistant alloy, aluminum alloy
CoatingViolet coating
Helix Angle (°)30
MaterialHigh-grade powder high speed (KHA S)
ShapeSquare
Surface TreatmentViolet coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A roughing end mill with a violet coating on the base material of high-grade powdered high-grade powder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan