Mitsubishi Materials Turning Insert, 80° Diamond, Positive, Carbide, TF15

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Applicable Workpiece MaterialsN type
Clearance Angle (°)Main/AN: 7
CoatingTF15
Cutting Blade Length (mm)L:6.45
Inscribed circle IC(mm)6.35
Shape of Tip80 ° diamond
Thickness s (mm)2.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An ultra-fine grain carbide material with an excellent balance of wear resistance and toughness.
Workpiece materials: steel, stainless steel, titanium alloys, heat-resistant alloys.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan