Mitsubishi Materials Turning insert WCMT

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)7
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
Cutting Blade Length (mm)2
Cutting areaMedium cutting
ShapeHexagon 80 °
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness (mm)1.59
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13
TypePositive
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan