Mitsubishi Materials Tip WNMG-MA

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (°)0 (Zero)
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
ShapeHexagon 80 °
Socket ShapeCylindrical hole
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan