Mitsubishi Materials Throwaway end mill

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)40
Blade Length (mm)51.2
Blade Length l2 (mm)51.2
Number of Tips2
Overall Length (mm)130
Total Length L1 (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
T groove nominal dimensions 14, 18, 22 can be processed
86 ° rhombus 11 ° positive tip is used. Back counterbore and shoulder cutting are also possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan