Mitsubishi Materials Throwaway end mill

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)11.7
Blade Length (mm)30
Blade Length l2 (mm)130
Number of Tips2
Overall Length (mm)100
Total Length L1 (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
11 ° positive tip used Round tip with high cutting edge strength Abundant series development Ideal for machining mold materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan