Mitsubishi Materials Super Rush Monster (SRM type)

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)16
Blade Length (mm)50
Effective Length (mm)50
MaterialCarbide
Number of Tips2
Overall Length (mm)130
R8
Trusco Part No.687-0457

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan