Mitsubishi Materials SP byte

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Functional Width (mm)12
Head Length (mm)12
Right or Left HandL
Shank Height (mm)10
Shank Length (mm)70
Shank Width (mm)10
Suitable For[Insert] DC__0702
Tip (mm)(Height) 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan