Mitsubishi Materials MVX drill large diameter

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
CoatingOuter blade CVD coded carbide grade, Inner blade PVD coded carbide grade
Effective Length (mm)147
MaterialCarbide
Overall Length (mm)222
Shank Diameter (mm)32
Trusco Part No.662-8303

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan