Mitsubishi Materials M Star High Power End Mill (S)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsCarbon steel / alloy steel / cast iron (<30HRC), tool steel / prehardened steel / high hardness steel (≤ 45HRC), high hardness steel (≤ 55HRC), austenitic stainless steel, titanium alloy / heat resistant alloy
Cutting edge shapeGashland
Helix Angle (°)45
MaterialUltra-fine particle cemented carbide
Number of Tips4
ShapeSquare
Surface Treatment(Al, Ti) N coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A highly rigid short blade length type that uses a special groove shape and strong twist.
General-purpose high helicopter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan