Mitsubishi Materials LL cartridge

Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
Cutting Angle Kr (°)60
Cutting Blade Length (mm)16.5
Right or Left HandRight
Suitable TipEquilateral triangle 60 °
Tip Clearance Angle (°)0 (Zero)
Typecartridge

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan