Mitsubishi Materials Keyway 2-flute end mill (minus tolerance)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Effective Length (mm)12
MaterialCemented carbide
Number of Tips2
Overall Length (mm)60
Trusco Part No.677-2391

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan