Mitsubishi Materials Interchangeable Head End Mill, 6-Flute, Anti-Vibration Radius Head with Coolant Hole

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)12
Blade Length (mm)12
Corner Radius (mm)1,RE:1
Effective Length (mm)0 (Zero)
Functional Length (mm)LF:33.7
Helix Angle (°)40,FHA:40
Maximum depth of cut (mm)APMX:12
Number of Tips6 cards, ZEFP: 6 cards
Overall Length (mm)33.7
Shank Diameter (mm)0 (Zero)
Trusco Part No.688-0872
Under Neck Length (mm)19,LH:19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan