Mitsubishi Materials Insert for turning CNMG-FH

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
AccuracyM
Chip breakerFH
Clearance Angle (°)0 (Zero)
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
Cutting Blade Length (mm)12.9
Cutting areaFinish cutting
Dimension D1 (mm)12.7
Dimension D2 (mm)5.16
Dimension S1 (mm)4.76
ShapeDiamond shape 80 °
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13
TypeNegative
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan