Mitsubishi Materials holder

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Cutting Angle Kr (°)63
Dimensions b (mm)10
Dimensions h (mm)10
Overall Length (mm)70
Suitable TipDiamond 55 °
Tip Clearance Angle (°)7
Trusco Part No.677-1807

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan