Mitsubishi Materials holder

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Cutting Angle Kr (°)45
Cutting Blade Length (mm)16.6
Dimensions l1 (mm)300
Overall Length (mm)300
Right or Left HandRight
ShankCarbide shank (with steel head)
Suitable TipDiamond 35 °
Tip Clearance Angle (°)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan