Mitsubishi Materials holder

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Cutting Angle Kr (°)95
Cutting Blade Length (mm)6.5
Dimensions l1 (mm)180
Overall Length (mm)180
Right or Left HandLeft
ShankSteel shank with oil hole
Suitable TipHexagon 80 °
Tip Clearance Angle (°)0 (Zero)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan