Mitsubishi Materials holder

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Clamp SystemDouble clamp
Cutting Angle Kr (°)93
Dimensions b (mm)20
Dimensions h (mm)20
Overall Length (mm)125
Right or Left HandLeft
Suitable TipDiamond 55 °
Tip Clearance Angle (°)0 (Zero)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan