Mitsubishi Materials holder

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Clamp SystemDouble clamp
Cutting Angle Kr (°)95
Dimensions b (mm)16
Dimensions h (mm)16
Overall Length (mm)100
Right or Left HandLeft
Suitable TipDiamond shape 80 °
Tip Clearance Angle (°)0 (Zero)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Outer diameter processing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan