Mitsubishi Materials holder

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Cutting Angle Kr (°)91
Dimensions b (mm)12
Dimensions h (mm)12
Overall Length (mm)80
Right or Left HandRight
Suitable TipEquilateral triangle 60 °
Tip Clearance Angle (°)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan