Mitsubishi Materials holder

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Cutting Angle Kr (°)63
Dimensions b (mm)20
Dimensions h (mm)20
Overall Length (mm)125
Suitable TipDiamond 55 °
Tip Clearance Angle (°)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan