Mitsubishi Materials holder

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Cutting Angle Kr (°)90
Dimensions b (mm)10
Dimensions h (mm)10
Overall Length (mm)125
Right or Left HandRight
Suitable TipDiamond shape 80 °
Tip Clearance Angle (°)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan