Mitsubishi Materials holder

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Cutting Angle Kr (°)60
Dimensions b (mm)16
Dimensions h (mm)16
Overall Length (mm)100
Right or Left HandLeft
Suitable TipSquare 90 °
Tip Clearance Angle (°)0 (Zero)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan