Mitsubishi Materials holder

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Clamp SystemScrew on
Cutting Angle Kr (°)105
Overall Length (mm)150
Right or Left HandLeft
Suitable TipDiamond 55 °
Tip Clearance Angle (°)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan