Gyumo Digital Scale Hybrid (Timbangan Digital)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Capacity (kg)60-200
Display TypeRed Led Display
Platform Size (cm)48x66
PowerRecargeable Battery 6V/4Ah

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Red Led Display
* Built in RS232
* Capacity 60-200kg
Recargeable battery 6v/4ah
* Abs indicator
* platform size 48x66cm
* Industrial aplication

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan