Gyumo Counting Scale Portable

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)320x355x130
Display TypeLcd Display
External Resolution1/30000
Internal Resolution1/600000
Operating Temperature (°C)0-40
Platter Size (mm)320x230
PowerRechargeable Battery (6V, 4Ah)
Product Weight (kg)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan