Mitsubishi Materials Deep cutting end mill

Sebelum PPN:
Rp43.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)50
Blade Length (mm)110
Number of Tips24
Overall Length (mm)289.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan