Mitsubishi Materials Cutter

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Dimension A1 (mm)3
Functional Length (mm)125
Head Length (mm)40
Maximum depth of cut (mm)8
Right or Left HandRight
Shank Diameter (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan