Mitsubishi Materials Cutter

Sebelum PPN:
Rp9.599.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Cutting Angle (°)90
Head Length (mm)80
Number of Tips2
Right or Left HandR
TypeType A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan