Mitsubishi Materials Chip TPGX

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)11
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
ShapeEquilateral triangle 60 °
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan