Mitsubishi Materials Chip TNMG

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsCemented carbide: cast iron
AccuracyM
Chip breakerAll around
Clearance Angle (°)0 (Zero)
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Blade Length (mm)16.5
Cutting areaMedium cutting
Dimension D1 (mm)9.525
Dimension D2 (mm)3.81
Dimension Re (mm)0.4
Dimension S1 (mm)4.76
MaterialHTi05T
ShapeEquilateral triangle 60 °
Socket ShapeCylindrical hole
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan