Mitsubishi Materials Chip SEER

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsP (steel) / M (stainless steel)
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)20
Corner Radius (mm)0.3
Cutting Blade Length (mm)12.7
Dimension D1 (mm)12.7
Dimension F1 (mm)1.4
Dimension Re (mm)1
Dimension S1 (mm)3.18
MaterialF7030
ShapeSquare 90 °
Thickness (mm)3.18
Trusco Part No.155-9915

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
(Material)
CVD coating with improved wear resistance and fracture resistance due to a special tough crystal structure.
Work material: Steel / stainless steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan