Mitsubishi Materials Chip MMT16IR

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Corner Radius (mm)0.14
Cutting Blade Length (mm)9.525
MaterialPVD coating, ultrafine alloy
Socket ShapeCylindrical hole
Thickness (mm)3.44
Trusco Part No.657-5927

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inserts for thread cutting tools
General processing in general
Feature
Specification
MMT byte, Mitsubishi VP coat M grade COAT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan