Mitsubishi Materials Chip GTAT

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Corner Radius (mm)0.03
Cutting Blade Length (mm)9.525
MaterialVP15TF
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness (mm)3.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
(Material)
PVD coating that can extend the life under the same conditions as the cemented carbide grade.
VP coat suitable for cast iron.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan