Mitsubishi Materials Chip CSVTG

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Chip breakerWithout breaker
Cutting Blade Length (mm)6.38
MaterialVP15KZ
ShapeDiamond shape 80 °
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness (mm)2.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan