Mitsubishi Materials Chip APMT-PDER-M2

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsP (steel) / M (stainless steel)
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)11
Corner Radius (mm)0.8
Corner Radius Re (mm)0.8
Cutting Blade Length (mm)11.25
Dimension F1 (mm)1.2
Dimension S1 (mm)3.5
HoningRound honing
MaterialF7030
ShapeParallelogram 85 °
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness (mm)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan