Mitsubishi Materials Chip APMT-PDER-H2

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)11
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Blade Length (mm)17.02
ShapeParallelogram 85 °
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Square Size (mm)0.8
Thickness (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan