Mitsubishi Materials Chip APMT

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)11
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Blade Length (mm)11.25
ShapeParallelogram 85 °
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Square Size (mm)0.8
Thickness (mm)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan