Mitsubishi Materials 6-Flute Smart Miracle Vibration-Dampening Carbide Square End Mill with Multi-Coolant Holes, Medium Flute Length (M) 12mm

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)12
Blade Length (mm)26
Helix Angle (°)45
Number of Tips6 sheets
Outer Diameter (mm)12
Overall Length (mm)75
Shank Diameter (mm)12
Trusco Part No.179-3219

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Square

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan