Mitsubishi Materials 6-Flute Smart Miracle Vibration-Dampening Carbide Square End Mill with Multi-Coolant Holes, Medium Flute Length (M) 10mm

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)10
Blade Length (mm)22
Helix Angle (°)45
Number of Tips6 sheets
Outer Diameter (mm)10
Overall Length (mm)70
Shank Diameter (mm)10
Trusco Part No.179-4835

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Square

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan