Mitsubishi Materials 6-Flute Smart Miracle Multi-Coolant Hole Vibration-Dampening Carbide Radius End Mill, Medium, 12mm Flute Length

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)12
Blade Length (mm)26
Helix Angle (°)45
Number of Tips6 sheets
Outer Diameter (mm)12
Overall Length (mm)75
Shank Diameter (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Radius

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan