Mitsubishi Materials 6-Flute Smart Miracle Carbide Barrel End Mill Medium, 12mm Flute Length (Mata Pahat Frais)

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)12
Blade Length (mm)25
Helix Angle (°)40
Number of Tips6 sheets
Overall Length (mm)25
Shank Diameter (mm)12
Trusco Part No.179-9622

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Formed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan