Mitsubishi Materials 6-Flute Smart Miracle Carbide Barrel End Mill Medium, 10mm Flute Length (Mata Pahat Frais)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)10
Helix Angle (°)40
Number of Tips6 sheets
Shank Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Formed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan