Mitsubishi Materials 4-Flute Smart Miracle Vibration-Damping Carbide Square End Mill, Medium, Flute Length (M) 1mm

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)1
Blade Length (mm)2
Helix Angle (°)40
Number of Tips4 sheets
Outer Diameter (mm)1
Overall Length (mm)45
Shank Diameter (mm)4
Trusco Part No.179-3266

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Square

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan