Mitsubishi Materials 4-Flute MS Plus High-Precision Long Neck Carbide Radius End Mill, 6mm

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)6
Blade Length (mm)6
Helix Angle (°)30
Number of Tips4 sheets
Shank Diameter (mm)6
Surface Treatment(Al, Ti, Cr)N-based multilayer coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan