Mitsubishi Materials 4-flute CRN end mill (J) for copper electrode processing

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)12
Blade Length (mm)30
Effective Length (mm)30
Number of Tips4
Overall Length (mm)90
Trusco Part No.661-1028

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan