Mitsubishi Materials 2-flute violet short end mill

Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Helix Angle (°)30
MaterialFine powder high speed
Number of Tips2 blades
Surface TreatmentV coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A newly developed violet coating is applied to the base material of high-quality powdered high-speed steel.
Applications
*Carbon steel/alloy steel/cast iron/stainless steel/heat-resistant alloy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan